Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorlegelöffel aus SAN-Kunststoff, Länge: 23,5 cm, Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorlegelöffel aus SAN-Kunststoff, Länge: 23,5 cm, Farbe: schwarz
Vorlegelöffel aus SAN-Kunststoff, Länge: 23,5 cm, Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-386-233
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4902/231
EAN/GTIN:
     4003625490214
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

Vorlegelöffel aus SAN-Kunststoff, Länge: 23,5 cm, Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 2,14*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,12*
€ 2,20*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 1,16*
€ 2,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.