Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckkorb Rattan-Imitation, Geflecht ganz aus Polypropylen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteckkorb Rattan-Imitation, Geflecht ganz aus Polypropylen,
Besteckkorb Rattan-Imitation, Geflecht ganz aus Polypropylen,
Artikel-Nr.:
     2813-386-226
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4788/275
EAN/GTIN:
     4003625478809
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
besteckkorb contacto bander

Besteckkorb Rattan-Imitation, Geflecht ganz aus Polypropylen, spülmaschinengeeignet, schwere Qualität Länge außen: 28 cm, Breite
außen: 12 cm, Höhe: 7 cm
Farbe: natur

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Gewicht:
0.12 kg
Weitere Suchbegriffe: besteck korb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 8,07*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,50*
€ 8,30*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 5,71*
€ 8,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.