Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild Bitte nicht stören aus Folie zum Aufhängen an der Türklinke Türschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschild Bitte nicht stören aus Folie zum Aufhängen an der Türklinke Türschild
Türschild Bitte nicht stören aus Folie zum Aufhängen an der Türklinke Türschild
Artikel-Nr.:
     2813-386-2041
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7662/002
EAN/GTIN:
     4003625766210
Suchbegriffe:
Tür-Anhänger
Türanhänger
Türgriffschild
Zimmerschild

Türschild Bitte nicht stören aus Folie zum Aufhängen an der Türklinke
Türschild "Bitte nicht stören !" auf starker reißfester 200g/qm Polypropylen-Folie, doppelseitig rot und grün bedruckt, viersprachig (deutsch, englisch, französisch und italienisch)

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
rot
Breite:
8 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
0.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 0,37*
€ 0,64*
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 0,39*
€ 0,67*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 0,40*
€ 0,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.