Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Waschbecken als Standardausführung (angegeben ist das Packmaß) Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiles Waschbecken als Standardausführung (angegeben ist das Packmaß) Rahmen
Mobiles Waschbecken als Standardausführung (angegeben ist das Packmaß) Rahmen
Artikel-Nr.:
     2813-386-202
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4007/850
EAN/GTIN:
     4003625400718
Suchbegriffe:
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken

Mobiles Waschbecken als Standardausführung (angegeben ist das Packmaß) Rahmen und Waschbecken aus Edelstahl, Becken kann
platzsparend um 90 weggeklappt werden, mit je einem Frisch- und Schmutzwasserbehälter aus stabilem Kunststoff je 19 Liter, Rollen zum leichten Transport, völlig autark: benötigt weder Pumpe noch Wasseranschluss, für Messen, Märkte und Veranstaltungen Höhe: 85 cm, Breite: 45 cm, Tiefe: 36 cm [Weitere Varianten (Fußpumpe, Wasseranschluss) auf Anfrage.]

Weitere Informationen:
Gewicht:
14.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 513,02*
€ 611,75*
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 519,13*
€ 617,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,75*
€ 727,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,85*
€ 722,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,73*
€ 672,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,85*
€ 638,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,02*
€ 610,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.