| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-182 Herst.-Nr.: 3425/600 EAN/GTIN: 4003625342506 |
| |
|
| | |
| Thermobox GN 1/1 aus gelbem Polypropylen, Frontlader mit 12 Auflageschienen mit je 39 mm Abstand, mit beidseitigen Tragegriffen, um 270 schwenk- und abnehmbare Tür mit Spannverschluss, zusätzliche Isolierung durch abnehmbare Silikondichtung, sehr robust, spülmaschinengeeignet, extra verstärkte Ausführung Länge außen: 49,5 cm, Breite außen: 63,5 cm, Höhe außen: 63 cm, Gewicht: 12 kg [Lieferung ohne GN-Behälter. Beladbar mit GN 1/1 Behältern in unterschiedlichen Kombinationen, z.B. 6 x 65 mm oder 4 x 100 mm, oder 2 x 200 mm.]
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Gewicht: | 12.00 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gastronorm-Behälter, Gastronormbehälter, Gastronormschale, HACCP Aufbewahrungsbehälter , Gastro-Isolierbehälter, Gastro-Thermobehälter, Gastro-Thermotransportbehälter, Gastronomie-Isolierbehälter, Gastronomie-Thermobehälter, Thermoport, Warmhalte-Behälter, Warmhaltebehälter, gn-behälter 1/1 polycarbonat, gn thermobehälter, gn-behälter 1/1 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,62* | € 229,65* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,53* | € 235,67* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 214,10* | € 255,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|