Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb GN 1/4, naturfarben Korb GN Geflecht ganz aus Polypropylen, verstärkt mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korb GN 1/4, naturfarben Korb GN Geflecht ganz aus Polypropylen, verstärkt mit
Korb GN 1/4, naturfarben Korb GN Geflecht ganz aus Polypropylen, verstärkt mit
Artikel-Nr.:
     2813-386-1779
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4781/014
EAN/GTIN:
     4003625478144
Suchbegriffe:
Buffet-Korb
Buffetkorb
Büffet-Korb
Büffetkorb

Korb GN 1/4, naturfarben
Korb GN Geflecht ganz aus Polypropylen, verstärkt mit eingearbeitetem Rahmen aus Edelstahl am oberen Rand, spülmaschinengeeignet, schwere Qualität

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
27 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.27 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,34*
€ 11,17*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 8,91*
€ 13,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.