Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststofftonne aus weißem hochdichtem Polyethylen, temperaturbeständig von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststofftonne aus weißem hochdichtem Polyethylen, temperaturbeständig von
Kunststofftonne aus weißem hochdichtem Polyethylen, temperaturbeständig von
Artikel-Nr.:
     2813-386-162
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3075/050
EAN/GTIN:
     4003625307505
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer

Kunststofftonne aus weißem hochdichtem Polyethylen, temperaturbeständig von -30C bis +60C, mit zwei Griffen, in- und aufeinander
stapelbar Volumen: 50 l, Durchmesser innen: 40 cm, Höhe: 47 cm
----------------------------------------------------------------------------
Deckel bitte separat bestellen, Artikelnr. 386-166

Weitere Informationen:
Gewicht:
2.03 kg
stapelbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 18,42*
€ 26,43*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,40*
€ 26,46*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 22,93*
€ 32,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.