Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststofftonne aus weißem hochdichtem Polyethylen, temperaturbeständig von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststofftonne aus weißem hochdichtem Polyethylen, temperaturbeständig von
Kunststofftonne aus weißem hochdichtem Polyethylen, temperaturbeständig von
Artikel-Nr.:
     2813-386-161
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3075/035
EAN/GTIN:
     4003625307512
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer

Kunststofftonne aus weißem hochdichtem Polyethylen, temperaturbeständig von -30C bis +60C, mit zwei Griffen, in- und aufeinander
stapelbar Volumen: 35 l, Durchmesser innen: 34,5 cm, Höhe: 41 cm
Deckel bitte separat bestellen: Artikelnr. 386-165

Weitere Informationen:
Gewicht:
1.46 kg
stapelbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 12,41*
€ 18,09*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,43*
€ 18,12*
Lager 2813
7
€ 4,95*
ab € 13,62*
€ 19,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.