Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffeimer aus weißem niederdichtem Polyethylen, mit Ausguss, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffeimer aus weißem niederdichtem Polyethylen, mit Ausguss, mit
Kunststoffeimer aus weißem niederdichtem Polyethylen, mit Ausguss, mit
Artikel-Nr.:
     2813-386-159
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3073/012
EAN/GTIN:
     4003625307338
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer

Kunststoffeimer aus weißem niederdichtem Polyethylen, mit Ausguss, mit Tragebügel aus Edelstahl 18/0, geprägte Graduierung in
Literschritten, stabile Qualität Volumen: 12 l, Durchmesser: 28 cm, Höhe: 28 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.70 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 9,47*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,66*
€ 9,71*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 6,93*
€ 10,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.