| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-157 Herst.-Nr.: 3069/130 EAN/GTIN: 4003625306904 |
| |
|
| | |
| Tischabfallbehälter aus weißem SAN-Kunststoff, stapelbar Durchmesser: 13 cm, Höhe: 15 cm, Volumen: 1,25 l
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0.11 kg | stapelbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tischabfallbehälter, Tischabfalleimer, Tischeimer, Tischmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretmülleimer kunststoff weiß, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,97* | € 3,32* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 2,03* | € 3,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 2,09* | € 3,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|