Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett, schmal 26,5 x 11,5 cm aus Kunststoff mit Holzoptik, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett, schmal 26,5 x 11,5 cm aus Kunststoff mit Holzoptik, mit
Klemmbrett, schmal 26,5 x 11,5 cm aus Kunststoff mit Holzoptik, mit
Artikel-Nr.:
     2813-386-1337
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5825/002
EAN/GTIN:
     4003625582520
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Klemmbrett, schmal 26,5 x 11,5 cm
aus Kunststoff mit Holzoptik, mit Federklammer aus Edelstahl, feucht abwischbar Länge: 26,5 cm, Breite: 11,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
27 cm
Breite:
12 cm
Gewicht:
0.12 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,69*
€ 6,35*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 6,42*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,19*
€ 7,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.