Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steakmesser 23 cm mit gezahnter Klinge, mit schwarzem Griff aus POM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steakmesser 23 cm mit gezahnter Klinge, mit schwarzem Griff aus POM,
Steakmesser 23 cm mit gezahnter Klinge, mit schwarzem Griff aus POM,
Artikel-Nr.:
     2813-386-1258
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4666/230
EAN/GTIN:
     4003625466615
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser

Steakmesser 23 cm
mit gezahnter Klinge, mit schwarzem Griff aus POM, spülmaschinengeeignet Klingenlänge: 12 cm, Klingenlänge: 4½ Zoll, Gesamtlänge: 23 cm

Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Gewicht:
0.07 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pizza messer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 4,59*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,72*
€ 4,69*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 2,83*
€ 4,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.