Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschlagkessel aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit zwei Griffen, extra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeschlagkessel aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit zwei Griffen, extra
Schneeschlagkessel aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit zwei Griffen, extra
Artikel-Nr.:
     2813-386-067
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2000/220
EAN/GTIN:
     4003625200011
Suchbegriffe:
Mixerschüssel
Rührkessel
Schlag-Schüssel
Schlagkessel

Schneeschlagkessel aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit zwei Griffen, extra schwere Qualität, Herstellung auf Original-
WALTER-Werkzeugen Volumen: 2,5 l, Durchmesser innen: 22 cm, Höhe: 10,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.73 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 24,10*
€ 31,93*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 24,76*
€ 32,71*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 29,69*
€ 38,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.