Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher/ Papierkorb aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standascher/ Papierkorb aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit
Standascher/ Papierkorb aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit
Artikel-Nr.:
     2813-386-048
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1613/250
EAN/GTIN:
     4003625161305
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher

Standascher/ Papierkorb aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit Netzascher-Einsatz (nicht-rostfrei), schwere Qualität Durchmesser:
25 cm, Höhe: 61 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
4.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 38,74*
€ 53,18*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 39,41*
€ 53,93*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 40,26*
€ 55,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.