Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten, gold goldfarben beschichteter Stahl, mit kugelförmigem Kopf,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten, gold goldfarben beschichteter Stahl, mit kugelförmigem Kopf,
Absperrpfosten, gold goldfarben beschichteter Stahl, mit kugelförmigem Kopf,
Artikel-Nr.:
     2813-386-044
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1601/001
EAN/GTIN:
     4003625160117
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrpfosten, gold goldfarben beschichteter Stahl, mit kugelförmigem Kopf, mit schwerer Bodenplatte (Ø 31 cm), dazu erhältliches
Seil mit goldfarbenem Verschluss, wahlweise mit oder ohne Ummantelung aus Samt Durchmesser: 5 cm, Höhe: 100 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Gewicht:
11.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
2
€ 4,95*
ab € 44,71*
€ 50,22*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 45,13*
€ 52,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 100,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.