Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zieher Zangenhalter, 27,5x9,5x28cm, gehämmert massiver Edelstahl 18/10, von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zieher Zangenhalter, 27,5x9,5x28cm, gehämmert massiver Edelstahl 18/10, von
Zieher Zangenhalter, 27,5x9,5x28cm, gehämmert massiver Edelstahl 18/10, von
Artikel-Nr.:
     2813-385-1550
Hersteller:
     Zieher
Herst.-Nr.:
     2115
EAN/GTIN:
     4023174021158
Suchbegriffe:
Zangenhalter
Zangenhalter (Lochplatten)
zangenhalter

Zieher Zangenhalter, 27,5x9,5x28cm, gehämmert
massiver Edelstahl 18/10, von Hand mit dem Hammer beschlagen, 6-fach poliert, passend für Zangen bis zu einer Länge von 24 cm

Weitere Informationen:
Breite:
10 cm
Höhe:
28 cm
Länge:
28 cm
Gewicht ca.:
0.45 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.