Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saftglas LOG, Inhalt: 0,27 Liter, Durchmesser: 77 mm, Höhe: 93 mm, stapelbar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saftglas LOG, Inhalt: 0,27 Liter, Durchmesser: 77 mm, Höhe: 93 mm, stapelbar,
Saftglas LOG, Inhalt: 0,27 Liter, Durchmesser: 77 mm, Höhe: 93 mm, stapelbar,
Saftglas LOG, Inhalt: 0,27 Liter, Durchmesser: 77 mm, Höhe: 93 mm, stapelbar,
Artikel-Nr.:
     2813-384-2496
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC L9945
EAN/GTIN:
     0883314594355
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

Saftglas LOG, Inhalt: 0,27 Liter, Durchmesser: 77 mm, Höhe: 93 mm, stapelbar, gehärtetes Glas, Arcoroc.

Weitere Informationen:
Material:
Gehärtetes Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 0,72*
€ 1,18*
Lager 2813
800
6
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 9,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
SM10
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.