Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/1 Korb 53 x 32,5 cm, H: 10 cm Polypropylen, hellbraun mit Edelstahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/1 Korb 53 x 32,5 cm, H: 10 cm Polypropylen, hellbraun mit Edelstahldraht
GN 1/1 Korb 53 x 32,5 cm, H: 10 cm Polypropylen, hellbraun mit Edelstahldraht
Artikel-Nr.:
     2813-383-926
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40270
EAN/GTIN:
     4004133402706
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

GN 1/1 Korb 53 x 32,5 cm, H: 10 cm Polypropylen, hellbraun mit Edelstahldraht im Rand spülmaschinengeeignet bruchsicher
stapelbar

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
braun
Länge:
54 cm
Breite:
34 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.75 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,83*
€ 23,19*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 17,07*
€ 23,43*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 17,17*
€ 23,60*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 22,96*
€ 31,26*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 23,41*
€ 31,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.