Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/4 Korb 26,5 x 16,2 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, hellbraun mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/4 Korb 26,5 x 16,2 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, hellbraun mit
GN 1/4 Korb 26,5 x 16,2 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, hellbraun mit
Artikel-Nr.:
     2813-383-923
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40264
EAN/GTIN:
     4004133402645
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

GN 1/4 Korb 26,5 x 16,2 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, hellbraun mit Edelstahldraht im Rand spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
braun
Länge:
27 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.21 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,82*
€ 7,67*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 4,98*
€ 7,87*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 7,92*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 6,75*
€ 10,34*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 8,81*
€ 13,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.