Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/2 Korb 32,5 x 26,5 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, hellbraun mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/2 Korb 32,5 x 26,5 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, hellbraun mit
GN 1/2 Korb 32,5 x 26,5 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, hellbraun mit
Artikel-Nr.:
     2813-383-921
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40262
EAN/GTIN:
     4004133402621
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

GN 1/2 Korb 32,5 x 26,5 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, hellbraun mit Edelstahldraht im Rand spülmaschinengeeignet bruchsicher
stapelbar

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
braun
Länge:
33 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.42 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,885*
€ 11,815*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 7,96*
€ 11,92*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 8,01*
€ 11,99*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 10,69*
€ 15,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.