| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-912 Herst.-Nr.: 40228 EAN/GTIN: 4004133402287 |
| |
|
| | |
| Gaspard FLECHTKORB GN-System - GN 1/6 - Polypropylen-Rattan - Farbe natur (ohne Inhalt) - Größe ca. 17,5 cm x 17 cm - Höhe 7 cm - stabile Ausführung mit verchromtem Edelstahl- Draht im Rand - unzerbrechlich und stapelbar, wasserfest, spülmaschinenfest und lebensmittelecht.
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | beige | Länge: | 18 cm | Breite: | 17 cm | Höhe: | 7 cm | Gewicht: | 0.16 kg | Form: | quadratisch | spülmaschinengeeignet: | Ja | stapelbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brötchenkorb, Früchtekorb, Obstkorb, Buffet-Korb, Buffetkorb, Büffet-Korb, Büffetkorb, GN-Korb, Gastronorm-Korb, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Tischkorb, Gastronormbehälter-Transportkorb, brotkorb eckig, brot- und obstkorb, assheuer+ pott brotkörbe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 3,43* | € 5,66* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,53* | € 5,80* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,56* | € 5,84* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 4,75* | € 7,57* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,18* | € 8,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|