| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-911 Herst.-Nr.: 40226 EAN/GTIN: 4004133402263 |
| |
|
| | |
| Gaspard FLECHTKORB GN-System - GN 1/4 - Polypropylen-Rattan - Farbe natur (ohne Inhalt) - Größe ca. 26,4 cm x 16,2 cm - Höhe 6,5 cm - stabile Ausführung mit verchromtem Edelstahl- Draht im Rand - unzerbrechlich und stapelbar, wasserfest, spülmaschinenfest und lebensmittelecht.
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | hellbeige | Länge: | 27 cm | Breite: | 17 cm | Höhe: | 8 cm | Gewicht: | 0.15 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | stapelbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brötchenkorb, Früchtekorb, Obstkorb, Buffet-Korb, Buffetkorb, Büffet-Korb, Büffetkorb, GN-Korb, Gastronorm-Korb, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Tischkorb, Gastronormbehälter-Transportkorb, brotkorb eckig, brot- und obstkorb, assheuer+ pott brotkörbe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 4,83* | € 7,70* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,98* | € 7,90* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,02* | € 7,96* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 6,75* | € 10,39* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,85* | € 13,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|