Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch- und Buffetkorb, eckig 23 x 17cm, H: 8 cm Polypropylen, hellbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch- und Buffetkorb, eckig 23 x 17cm, H: 8 cm Polypropylen, hellbraun
Tisch- und Buffetkorb, eckig 23 x 17cm, H: 8 cm Polypropylen, hellbraun
Artikel-Nr.:
     2813-383-897
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40195
EAN/GTIN:
     4004133401952
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Tisch- und Buffetkorb, eckig 23 x 17cm, H: 8 cm Polypropylen, hellbraun -ECONOMIC- spülmaschinengeeignet bruchsicher
stapelbar Farbe: Braun

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
braun
Länge:
24 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.11 kg
Form:
rechteckig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,345*
€ 5,285*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 5,31*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 5,37*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 4,53*
€ 7,02*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.