Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch- und Buffetkorb, rund Ø 19 cm, H: 9,5 cm Polypropylen, hellbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch- und Buffetkorb, rund Ø 19 cm, H: 9,5 cm Polypropylen, hellbraun
Tisch- und Buffetkorb, rund Ø 19 cm, H: 9,5 cm Polypropylen, hellbraun
Artikel-Nr.:
     2813-383-893
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40191
EAN/GTIN:
     4004133401914
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Tisch- und Buffetkorb, rund Ø 19 cm, H: 9,5 cm Polypropylen, hellbraun -ECONOMIC- spülmaschinengeeignet bruchsicher stapelbar
Farbe: Braun

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
braun
Länge:
19 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,06*
€ 4,90*
5 Tage
213
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 4,93*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,97*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 4,15*
€ 6,42*
3 Tage
40
€ 9,90*
ab € 4,29*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.