Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bufett-Korb -Large- 45 x 42 cm, H: 17 / 24 cm Polypropylen, hellbeige mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bufett-Korb -Large- 45 x 42 cm, H: 17 / 24 cm Polypropylen, hellbeige mit
Bufett-Korb -Large- 45 x 42 cm, H: 17 / 24 cm Polypropylen, hellbeige mit
Artikel-Nr.:
     2813-383-887
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40153
EAN/GTIN:
     4004133401532
Suchbegriffe:
Buffet-Korb
Buffetkorb
Büffet-Korb
Büffetkorb

Bufett-Korb -Large- 45 x 42 cm, H: 17 / 24 cm Polypropylen, hellbeige mit Drahtgestell im Rand spülmaschinengeeignet
bruchsicher stapelbar Farbe: Hellbeige

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
45 cm
Breite:
42 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
1.00 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,555*
€ 26,855*
6 Tage
300
€ 4,95*
ab € 19,82*
€ 27,13*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 19,87*
€ 27,32*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 26,68*
€ 36,41*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 27,43*
€ 37,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.