Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckkorb -ECONOMIC- Ø 12 cm, H: 15 cm Polypropylen, hellbeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteckkorb -ECONOMIC- Ø 12 cm, H: 15 cm Polypropylen, hellbeige
Besteckkorb -ECONOMIC- Ø 12 cm, H: 15 cm Polypropylen, hellbeige
Artikel-Nr.:
     2813-383-870
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40130
EAN/GTIN:
     4004133401303
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
aps besteckkorb

Besteckkorb -ECONOMIC- Ø 12 cm, H: 15 cm Polypropylen, hellbeige spülmaschinengeeignet bruchsicher Farbe: Hellbeige


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
15 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.10 kg
Weitere Suchbegriffe: besteck korb
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,73*
€ 4,53*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,58*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 4,60*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 3,71*
€ 5,76*
2 Tage
39
€ 9,90*
ab € 3,85*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40012
ab € 2,73*
Sonstiges
Assheuer + Pott
40013
ab € 2,69*
Sonstiges
Assheuer + Pott
40007
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.