Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brot- und Obstkorb, rund Ø 20 cm, H: 7 cm Polypropylen, hellbeige -BASIC-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brot- und Obstkorb, rund Ø 20 cm, H: 7 cm Polypropylen, hellbeige -BASIC-
Brot- und Obstkorb, rund Ø 20 cm, H: 7 cm Polypropylen, hellbeige -BASIC-
Artikel-Nr.:
     2813-383-750
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30281
EAN/GTIN:
     4004133302815
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Brot- und Obstkorb, rund Ø 20 cm, H: 7 cm Polypropylen, hellbeige -BASIC- spülmaschinengeeignet bruchsicher stapelbar Farbe:
Hellbeige

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 1,92*
€ 3,33*
4 Tage
300
1
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 3,40*
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 3,40*
9 Tage
75
1
€ 5,80*
ab € 2,61*
€ 4,44*
3 Tage
186
1
€ 5,99*
ab € 2,82*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.