Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppen-Kugel -GLOBE- Ø 48 cm, H: 32 cm, 10 Liter Edelstahl hochglanzpoliert mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppen-Kugel -GLOBE- Ø 48 cm, H: 32 cm, 10 Liter Edelstahl hochglanzpoliert mit
Suppen-Kugel -GLOBE- Ø 48 cm, H: 32 cm, 10 Liter Edelstahl hochglanzpoliert mit
Suppen-Kugel -GLOBE- Ø 48 cm, H: 32 cm, 10 Liter Edelstahl hochglanzpoliert mit
Suppen-Kugel -GLOBE- Ø 48 cm, H: 32 cm, 10 Liter Edelstahl hochglanzpoliert mit
Suppen-Kugel -GLOBE- Ø 48 cm, H: 32 cm, 10 Liter Edelstahl hochglanzpoliert mit
Suppen-Kugel -GLOBE- Ø 48 cm, H: 32 cm, 10 Liter Edelstahl hochglanzpoliert mit
Artikel-Nr.:
     2813-383-641
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     12399
EAN/GTIN:
     4004133123991
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rund)
Globeform
Globelampe
Leuchtmittel Globeform

Suppen-Kugel -GLOBE- Ø 48 cm, H: 32 cm, 10 Liter Edelstahl hochglanzpoliert mit hydraulischer Deckelbremse zur geräuscharmen
Schließung für Induktions-, Keramik- Elektro- und Gasherde geeignet induktionsplattengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
48 cm
Breite:
45 cm
Höhe:
33 cm
Gewicht:
8.16 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,93*
€ 254,80*
4 Tage
149
€ 4,95*
ab € 217,33*
€ 262,26*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 219,01*
€ 263,46*
2 Tage
8
€ 9,90*
ab € 276,10*
€ 328,31*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 321,09*
€ 379,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,46*
€ 313,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,93*
€ 310,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,73*
€ 293,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,76*
€ 285,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,01*
€ 260,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-12291
ab € 10,11*
Zubehör
Assheuer + Pott
12396
ab € 48,44*
Zubehör
Assheuer + Pott
12397
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.