| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-594 Herst.-Nr.: 11965 EAN/GTIN: 4004133119659 |
| |
|
| | |
| Besteckbehälter GN 1/1 53 x 32,5 x 10 cm Poly-Rattan-Korb mit verchromtem Drahtgestell stabile Ausführung dekorativ wasserfest und hygienisch -BUFFET- spülmaschinengeeignet Farbe: Hellbeige
Weitere Informationen: | | Material: | Polycarbonat (PC) | Länge: | 53 cm | Breite: | 33 cm | Höhe: | 11 cm | Gewicht: | 1.07 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Besteckkasten, Besteck-Korb, Besteckkorb, Besteckkörbchen, Buffet-Korb, Buffetkorb, Büffet-Korb, Büffetkorb, GN-Besteckbehälter, GN-Besteckkasten, Gastronorm-Besteckbehälter, Gastronorm-Besteckkasten, GN-Korb, Gastronorm-Korb, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Tischkorb, Gastronormbehälter-Transportkorb, aps besteckkasten, besteck kasten, gastronomie-körbe eckig |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 15,34* | € 20,63* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,62* | € 21,00* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,79* | € 21,16* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 20,87* | € 27,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 21,35* | € 28,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|