Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cerealienspender Fresh Easy Single 4,5 Ltr., 18/ Edelstahl, Fuß ca. 22 x 17,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cerealienspender Fresh Easy Single 4,5 Ltr., 18/ Edelstahl, Fuß ca. 22 x 17,5
Cerealienspender Fresh Easy Single 4,5 Ltr., 18/ Edelstahl, Fuß ca. 22 x 17,5
Artikel-Nr.:
     2813-383-515
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11805
EAN/GTIN:
     4004133118058
Suchbegriffe:
Cerealien-Dispenser
Cerealien-Spender
Cerealiendispenser
Cerealienspender

Cerealienspender Fresh Easy Single 4,5 Ltr., 18/ Edelstahl, Fuß ca. 22 x 17,5 cm, Höhe 52 cm

Weitere Informationen:
Länge:
22 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
54 cm
Gewicht:
2.20 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 49,36*
€ 62,61*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,57*
€ 64,53*
Lager 2813
4
€ 4,95*
ab € 54,07*
€ 68,38*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 61,62*
€ 77,88*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 65,98*
€ 83,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
11840
ab € 47,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.