Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviettenhalter MARIE, 18/8 Edelstahl mattiert, 17 x 3 cm, Höhe 7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serviettenhalter MARIE, 18/8 Edelstahl mattiert, 17 x 3 cm, Höhe 7 cm
Serviettenhalter MARIE, 18/8 Edelstahl mattiert, 17 x 3 cm, Höhe 7 cm
Artikel-Nr.:
     2813-383-509
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11778
EAN/GTIN:
     4004133117785
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer

Serviettenhalter MARIE, 18/8 Edelstahl mattiert, 17 x 3 cm, Höhe 7 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Länge:
18 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.16 kg
Oberfläche:
mattiert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,94*
€ 6,06*
Lager 2813
4
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 6,14*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 6,20*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 5,35*
€ 8,04*
2 Tage
38
€ 9,90*
ab € 5,71*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paderno
41617-05
ab € 4,10*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11765
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.