Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviettenhalter 10 x 11,5 cm, H: 18,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serviettenhalter 10 x 11,5 cm, H: 18,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert für
Serviettenhalter 10 x 11,5 cm, H: 18,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert für
Artikel-Nr.:
     2813-383-503
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11720
EAN/GTIN:
     4004133117204
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer

Serviettenhalter 10 x 11,5 cm, H: 18,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert für Servietten mit 1/8-Falz, Füße mit rutsch- und
kratz- fester Gummierung, nicht spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
12 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
0.52 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 7,61*
€ 10,80*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,68*
€ 10,90*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 7,88*
€ 11,18*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 10,42*
€ 14,44*
€ 5,50*
ab € 10,31*
€ 15,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
03120677
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.