Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dressinglöffel 6 x 4 cm, Griff: 30 cm 18/10 Edelstahl Vorderteil poliert Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dressinglöffel 6 x 4 cm, Griff: 30 cm 18/10 Edelstahl Vorderteil poliert Stiel
Dressinglöffel 6 x 4 cm, Griff: 30 cm 18/10 Edelstahl Vorderteil poliert Stiel
Dressinglöffel 6 x 4 cm, Griff: 30 cm 18/10 Edelstahl Vorderteil poliert Stiel
Artikel-Nr.:
     2813-383-4472
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     594
EAN/GTIN:
     4004133005945
Suchbegriffe:
Dressing-Löffel
Dressinglöffel
dressinglöffel

Dressinglöffel 6 x 4 cm, Griff: 30 cm 18/10 Edelstahl Vorderteil poliert Stiel mattiert Stielende gebogen Materialstärke: 3
mm -BANQUET- spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
6 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
34 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,38*
€ 9,76*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 10,02*
5 Tage
98
€ 4,95*
ab € 6,63*
€ 10,08*
2 Tage
67
€ 9,90*
ab € 9,68*
€ 14,13*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 10,55*
€ 15,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.