| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-4080 Herst.-Nr.: 12352 EAN/GTIN: 4004133123526 |
| |
|
| | |
| Chafing Dish GN 1/1 -PREMIUM- 66 x 48 cm, H: 33 cm 18/8 Edelstahl 1 Gestell, 1 Wasserbecken mit Sandwichboden, 1 Wasserbeckenrahmen, 1 Glasdeckel mit hydraulischem Gelenk, 1 GN1/1 Behälter 65 mm tief 9 Liter stapelbar induktionsplattengeeignet
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/8 | Länge: | 66 cm | Breite: | 47 cm | Höhe: | 34 cm | Gewicht: | 25.00 kg | Volumen: | 188.90 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 630,91* | € 723,16* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 638,01* | € 729,93* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 653,94* | € 749,31* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.151,95* | € 1.288,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|