Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygieneschutz 15 x 20 x 15 cm, H: 50 cm Acryl, s= 3mm ideal für Brezelständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygieneschutz 15 x 20 x 15 cm, H: 50 cm Acryl, s= 3mm ideal für Brezelständer
Hygieneschutz 15 x 20 x 15 cm, H: 50 cm Acryl, s= 3mm ideal für Brezelständer
Artikel-Nr.:
     2813-383-4075
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11558
EAN/GTIN:
     4004133115583
Suchbegriffe:
Brezel-Ständer
Brezelständer
Wurst-Ständer
Wurstständer

Hygieneschutz 15 x 20 x 15 cm, H: 50 cm Acryl, s= 3mm ideal für Brezelständer


Weitere Informationen:
Länge:
36 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
50 cm
Gewicht:
1.58 kg
Volumen:
32.50 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,96*
€ 15,12*
4 Tage
75
€ 4,95*
ab € 11,29*
€ 15,52*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 11,38*
€ 15,62*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 16,07*
€ 21,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.