Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servier-Eimer / -Becher Ø 9,5 cm, H: 8,5 / 11,5 cm Edelstahl, Kupfer-Look 0,45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servier-Eimer / -Becher Ø 9,5 cm, H: 8,5 / 11,5 cm Edelstahl, Kupfer-Look 0,45
Servier-Eimer / -Becher Ø 9,5 cm, H: 8,5 / 11,5 cm Edelstahl, Kupfer-Look 0,45
Servier-Eimer / -Becher Ø 9,5 cm, H: 8,5 / 11,5 cm Edelstahl, Kupfer-Look 0,45
Artikel-Nr.:
     2813-383-4001
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40616
EAN/GTIN:
     4004133406162
Suchbegriffe:
Caipirinha Becher
Caipirinhabecher
Cocktail-Becher
Cocktailbecher

Servier-Eimer / -Becher Ø 9,5 cm, H: 8,5 / 11,5 cm Edelstahl, Kupfer-Look 0,45 Liter -SNACKHOLDER- nicht
spülmaschinengeeignet stapelbar Farbe: Kupfer

Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
0.13 kg
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 6,00*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 6,05*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,16*
€ 7,97*
2 Tage
65
€ 9,90*
ab € 6,41*
€ 8,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 12,90*
ab € 6,75*
€ 8,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.