| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-3745 Herst.-Nr.: 88636 EAN/GTIN: 4004133886360 |
| |
|
| | |
| Dressinglöffel Ø 6 cm, Länge 34 cm SAN, weiß hitzebeständig bis zu + 100°C spülmaschinengeeignet stapelbar nicht mikrowellengeeignet keine direkte Hitze
Weitere Informationen: | | Länge: | 34 cm | Breite: | 6 cm | Höhe: | 5 cm | Gewicht: | 0.04 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 2,095* | € 3,805* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,14* | € 3,87* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,24* | € 4,03* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,12* | € 5,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,65* | € 8,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|