Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saftkanne HEIDI, Inhalt: 1,6 Liter, Höhe: 300 mm, DurchmesserL 110 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saftkanne HEIDI, Inhalt: 1,6 Liter, Höhe: 300 mm, DurchmesserL 110 mm,
Saftkanne HEIDI, Inhalt: 1,6 Liter, Höhe: 300 mm, DurchmesserL 110 mm,
Saftkanne HEIDI, Inhalt: 1,6 Liter, Höhe: 300 mm, DurchmesserL 110 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-383-353
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10771
EAN/GTIN:
     4004133107717
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen

Saftkanne HEIDI, Inhalt: 1,6 Liter, Höhe: 300 mm, DurchmesserL 110 mm, transparentes Polypropylen, mit aromadichtem
Schraubverschluß, Einsetzbar von -30° - +60°C.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
11 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
32 cm
Gewicht:
0.34 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,94*
€ 12,58*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 9,09*
€ 12,75*
6 Tage
300
€ 4,95*
ab € 9,17*
€ 12,84*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 12,27*
€ 16,26*
3 Tage
7
€ 9,90*
ab € 12,60*
€ 16,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Roltex
AMP.10012000012
ab € 2,68*
Sonstiges
Roltex
AMP.10012000005
ab € 2,19*
Sonstiges
Roltex
AMP.10012000018
ab € 1,81*
Sonstiges
Roltex
AMP.10012000021
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.