Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischset - gold 45 x 33 cm PVC, Schmalband wasserfest Farbe: Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischset - gold 45 x 33 cm PVC, Schmalband wasserfest Farbe: Gold
Tischset - gold 45 x 33 cm PVC, Schmalband wasserfest Farbe: Gold
Artikel-Nr.:
     2813-383-3120
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     60526
EAN/GTIN:
     4004133605268
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzmatten aps

Tischset - gold 45 x 33 cm PVC, Schmalband wasserfest Farbe: Gold


Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Länge:
0 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.10 kg
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 1,855*
€ 3,305*
Lager 2813
6
6
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 3,37*
4 Tage
300
6
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 3,38*
1
€ 5,50*
ab € 2,55*
€ 5,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 20,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
60527
ab € 1,865*
Sonstiges
Assheuer + Pott
60525
ab € 1,865*
Sonstiges
Assheuer + Pott
60528
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.