Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher DIABOLO Für den Innen- und Außenbereich, inkl. 1,5 kg Sand, eine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standascher DIABOLO Für den Innen- und Außenbereich, inkl. 1,5 kg Sand, eine
Standascher DIABOLO Für den Innen- und Außenbereich, inkl. 1,5 kg Sand, eine
Standascher DIABOLO Für den Innen- und Außenbereich, inkl. 1,5 kg Sand, eine
Standascher DIABOLO Für den Innen- und Außenbereich, inkl. 1,5 kg Sand, eine
Artikel-Nr.:
     2813-383-3114
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     574
EAN/GTIN:
     4004133005747
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher

Standascher DIABOLO
Für den Innen- und Außenbereich, inkl. 1,5 kg Sand, eine Ascheschale für die Sandbefüllung und ein Metallsieb.
Laut Hersteller gibt es leider keine Ersatzgitter für den Ascher.
Material : Polypropylen / Eisen

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Länge:
41 cm
Breite:
41 cm
Höhe:
60 cm
Durchmesser:
40 cm
Gewicht:
3.90 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 41,696*
€ 55,886*
5 Tage
75
€ 4,95*
ab € 41,89*
€ 56,36*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 46,34*
€ 61,60*
€ 5,95*
ab € 50,99*
€ 69,91*
13 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 52,83*
€ 69,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MASTA
430700
ab € 2,34*
Sonstiges
k.A.
23033
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.