Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aschenbecher Ø 12 cm, H: 5,5 cm Edelstahl Behälter matt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aschenbecher Ø 12 cm, H: 5,5 cm Edelstahl Behälter matt poliert
Aschenbecher Ø 12 cm, H: 5,5 cm Edelstahl Behälter matt poliert
Artikel-Nr.:
     2813-383-3098
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     52
EAN/GTIN:
     4004133000520
Suchbegriffe:
Wind-Aschenbecher
Wind-Ascher
Windaschenbecher
Windascher

Aschenbecher Ø 12 cm, H: 5,5 cm Edelstahl Behälter matt poliert Windschutzdeckel hochglanzpoliert spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Länge:
0 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.19 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,61*
€ 8,24*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,71*
€ 8,38*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 5,75*
€ 8,44*
2 Tage
106
€ 5,80*
ab € 8,39*
€ 12,02*
3 Tage
73
€ 5,99*
ab € 8,86*
€ 12,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.