Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinkühler-Ständer Ø 17,5 / 26,5 cm, H: 73 cm 18/8 Edelstahl Lieferung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weinkühler-Ständer Ø 17,5 / 26,5 cm, H: 73 cm 18/8 Edelstahl Lieferung
Weinkühler-Ständer Ø 17,5 / 26,5 cm, H: 73 cm 18/8 Edelstahl Lieferung
Weinkühler-Ständer Ø 17,5 / 26,5 cm, H: 73 cm 18/8 Edelstahl Lieferung
Artikel-Nr.:
     2813-383-3022
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     36069
EAN/GTIN:
     4004133360693
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Sektkühler-Ständer
Sektkühlerständer

Weinkühler-Ständer Ø 17,5 / 26,5 cm, H: 73 cm 18/8 Edelstahl Lieferung demontiert


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Länge:
27 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
73 cm
Gewicht:
5.26 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 59,27*
€ 76,01*
5 Tage
67
€ 4,95*
ab € 61,09*
€ 78,37*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 61,59*
€ 79,02*
2 Tage
24
€ 9,90*
ab € 100,09*
€ 124,71*
3 Tage
24
€ 12,90*
ab € 101,89*
€ 127,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-36020
ab € 8,16*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-36025
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.