Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffet-Doppeldecker-Vitrine KNUT, weiss Maße: ca. 44 cm x 32 cm, Höhe 44 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffet-Doppeldecker-Vitrine KNUT, weiss Maße: ca. 44 cm x 32 cm, Höhe 44 cm,
Buffet-Doppeldecker-Vitrine KNUT, weiss Maße: ca. 44 cm x 32 cm, Höhe 44 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-383-302
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     9200
EAN/GTIN:
     4004133092006
Suchbegriffe:
Buffet-Vitrine
Buffetvitrine
Büffet-Vitrine
Büffetvitrine

Buffet-Doppeldecker-Vitrine KNUT, weiss Maße: ca. 44 cm x 32 cm, Höhe 44 cm, platzsparend zerlegbar, incl. Kühlakkus,
8-teiliges Set bestehend aus:
-2 transparenten Rolltop-Hauben, aus robustem Kunststoff, beidseitig aufklappbar
-2 Edelstahl-Tabletts (39x28 cm), spülmaschinengeeignet
-4 Kühl-Akkus
-Ständer mit Kunststoffwannen


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
43 cm
Breite:
31 cm
Höhe:
44 cm
Gewicht:
5.50 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 67,08*
€ 72,36*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 69,13*
€ 74,75*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 71,24*
€ 77,06*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 81,70*
€ 88,60*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 83,72*
€ 90,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-90902
ab € 6,74*
Zubehör
Assheuer + Pott
90903
ab € 12,60*
Zubehör
Assheuer + Pott
11101
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.