Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischset - schwarz, weiss 45 x 33 cm PVC, Schmalband wasserfest Farbe: Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischset - schwarz, weiss 45 x 33 cm PVC, Schmalband wasserfest Farbe: Weiß
Tischset - schwarz, weiss 45 x 33 cm PVC, Schmalband wasserfest Farbe: Weiß
Artikel-Nr.:
     2813-383-2737
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     60520
EAN/GTIN:
     4004133605206
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
weiß platzdeckchen

Tischset - schwarz, weiss 45 x 33 cm PVC, Schmalband wasserfest Farbe: Weiß


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
45 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.10 kg
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, platzmatten aps
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,14*
11 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 2,19*
€ 3,16*
10 Tage
75
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,50*
€ 4,26*
5 Tage
50
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,05002*
€ 19,49004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 18,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.