Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Tischset HIVA, Farbe: grün, Größe: 45 x 33 cm, PVC, Schmalband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Tischset HIVA, Farbe: grün, Größe: 45 x 33 cm, PVC, Schmalband
APS Tischset HIVA, Farbe: grün, Größe: 45 x 33 cm, PVC, Schmalband
APS Tischset HIVA, Farbe: grün, Größe: 45 x 33 cm, PVC, Schmalband
APS Tischset HIVA, Farbe: grün, Größe: 45 x 33 cm, PVC, Schmalband
APS Tischset HIVA, Farbe: grün, Größe: 45 x 33 cm, PVC, Schmalband
Artikel-Nr.:
     2813-383-2710
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     60016
EAN/GTIN:
     4004133600164
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzmatten aps

APS Tischset HIVA, Farbe: grün, Größe: 45 x 33 cm, PVC, Schmalband


Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrün
Länge:
45 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.08 kg
Pfandartikel:
Nein
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, tischset hellgrün
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 1,865*
€ 3,245*
Lager 2813
14
1
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 3,30*
6 Tage
300
6
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 3,32*
4 Tage
24
1
€ 12,90*
ab € 2,86*
€ 4,74*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 3,02*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.