| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-2042 Herst.-Nr.: 88609 EAN/GTIN: 4004133886094 |
| |
|
| | |
| Dressinglöffel Ø 6 cm, Länge 34 cm SAN, schwarz hitzebeständig bis zu + 100°C spülmaschinengeeignet stapelbar nicht mikrowellengeeignet keine direkte Hitze
Weitere Informationen: | | Länge: | 34 cm | Breite: | 6 cm | Höhe: | 5 cm | Gewicht: | 0.04 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,70* | € 3,86* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,82* | € 4,03* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,90* | ab € 3,99* | € 5,35* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 4,20* | € 5,61* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 5,00* | € 6,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|