Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dressingtopf -CASUAL- Ø 12 cm, H: 21,5 cm Melamin schwarz, 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dressingtopf -CASUAL- Ø 12 cm, H: 21,5 cm Melamin schwarz, 1 Liter
Dressingtopf -CASUAL- Ø 12 cm, H: 21,5 cm Melamin schwarz, 1 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-383-1956
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83868
EAN/GTIN:
     4004133838680
Suchbegriffe:
Dressingbehälter
Dressingtopf
aps dressingtopf
dressingtopf

Dressingtopf -CASUAL- Ø 12 cm, H: 21,5 cm Melamin schwarz, 1 Liter spülmaschinengeeignet stapelbar nicht mikrowellengeeignet
keine direkte Hitze

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
schwarz
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
22 cm
Gewicht:
1.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,73*
€ 22,50*
Lager 2813
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,01*
€ 22,89*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,09*
€ 23,07*
2 Tage
52
€ 9,90*
ab € 23,72*
€ 31,95*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 29,37*
€ 39,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.