Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierlöffel, perforiert 9,5 x 7 cm, Griff: 23,5 cm Edelstahl,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierlöffel, perforiert 9,5 x 7 cm, Griff: 23,5 cm Edelstahl,
Servierlöffel, perforiert 9,5 x 7 cm, Griff: 23,5 cm Edelstahl,
Artikel-Nr.:
     2813-383-1764
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     75903
EAN/GTIN:
     4004133759039
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

Servierlöffel, perforiert 9,5 x 7 cm, Griff: 23,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert Löcher Ø 4 mm -CLASSIC- spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Länge:
32 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,18*
€ 8,14*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 8,36*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,39*
€ 8,43*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 7,14*
€ 10,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.