Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffetkorb ohne Haube Farbe: schwarz / braun aus Polypropylen. Maß: 56,5 x 36 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     2813-383-1589
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40294
EAN/GTIN:
     4004133402942
Suchbegriffe:
Buffet-Korb
Buffetkorb
Büffet-Korb
Büffetkorb

Buffetkorb ohne Haube Farbe: schwarz / braun aus Polypropylen. Maß: 56,5 x 36 x 10 cm. Ohne Haube!
Haube bitte separat bestellen: 383-1436.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
57 cm
Breite:
37 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
1.49 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,53*
€ 25,65*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 18,83*
€ 26,09*
5 Tage
293
€ 4,95*
ab € 18,90*
€ 26,29*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 25,12*
€ 34,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.