Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly-Rattan Flechtkorb GN 1/2 ca. 32,5 x 26,5 cm, Höhe 10 cm, Rattan /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poly-Rattan Flechtkorb GN 1/2 ca. 32,5 x 26,5 cm, Höhe 10 cm, Rattan /
Poly-Rattan Flechtkorb GN 1/2 ca. 32,5 x 26,5 cm, Höhe 10 cm, Rattan /
Poly-Rattan Flechtkorb GN 1/2 ca. 32,5 x 26,5 cm, Höhe 10 cm, Rattan /
Artikel-Nr.:
     2813-383-1587
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40292
EAN/GTIN:
     4004133402928
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Poly-Rattan Flechtkorb GN 1/2 ca. 32,5 x 26,5 cm, Höhe 10 cm, Rattan / Polypropylen mit Edelstahlrahmen wasserfest, braun

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
braun
Länge:
33 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.19 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,58*
€ 15,29*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 10,69*
€ 15,44*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 10,76*
€ 15,54*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 14,37*
€ 19,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.